Orico Type-c Multi-function Aluminum Alloy Docking Station

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
MaterialAluminium Alloy+ABS
Surface ProcessAnodizing
Output InterfaceUSB3.0-A * 4 , USB3.0-C *1(Data/PD), HDMI(4K 30Hz), RJ45*1 (Gigabit), TF&SD(3.0), Audio port(Microphone&Headphone)
Input InterfaceType-C*1(PD60W)(Lightning logo)
LED IndicaterBlue light when connected;Red light when charging
Data CableCTC Separating cable;50cm Length

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan