Orico T10000 10000mAh Scharge QC3.0 Polymer Power Bank

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
Bandwidth10000Mbps
Structure Type8-Core Twisted
Conductor Material28AWG Pure Copper Wire Core
Connector MaterialLong Metal Modular Plug
CoatingPVC
Product TypeRound Cable

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Multi Protection :
+ Static Protection
+ Input Overvoltage Protection
+ Output Overvoltage Protection
+ Short Circuit Protection
+ Input Overcurrent Protection
+ Output Overcurrent Protection
+ Intelligent Output Recognition
+ Charging Time Protection
+ Temperature Anomalies Protection
+ Battery Overcurrent Protection
+ Output Anti-Intrusion Protaction

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan