Orico M.2 NVME SSD Enclosure USB3.1 Gen2 Type-C Mini Push-Open PCM2-C3

Sebelum PPN:
Rp609.900
Spesifikasi
MaterialAluminium Alloy
Support Capacity2TB
Built-in InterfaceM.2 M-Key NVME ( Pasti in Soket nya benar dengan SSD )
Output InterfaceUSB3.1 Gen2 Type-C
InstallationScrew Fixing
Transmission Speed10Gbps (theoretical speed)
Data Cable ( 2 Cable Include )USB Type-C to Type-C 3.1 Gen 2 ( 10Gbps ) and USB Type-C to USB3.0 ( 5Gbps )
Net Weight38g (push-open type)
Supported Devices2230/2242/2260/2280 M.2 SSD M-Key
Supported Systemsios , Windows7/8/10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Ini hanya HDD case / HDD casing / HDD Enclosure saja.
Kapasitas yg tertera di deskripsi adalah kapasitas dari maximal hdd enclosure ini bisa membaca
HDD / SSD tidak termasuk dalam paket pembelian ini.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan