Orico Internal Hard Drive Caddy for Laptops

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
InputSATAIII, 6 Gbps (Theoretical Speed)
Output6 + 7PIN SATA CD-ROM Port of Laptop
ChassisAluminium
Hard Drive Supported2.5 inch 7mm SATAI,II,III HDD / SSD
Laptops SupportedLenovo, Asus, Dell, HP, Acer and other laptops with 9.5mm CD-ROM optical bay
Capacity2TB
Supported Systemswindows/MAC 9.1/10.2 or above

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait