Orico HDMI2.0 HD Convertor

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
MaterialAluminium Alloy
InputUSB-A 3.0*1(PC Connection),HDMI*1(1080P@60Hz Video Input),Audio*2(Dual Audio Input)
OutputHDMI*1(1080 60Hz Video Looping Out)
Record1080P 60Hz
Data CableSeparated A T B 1m
Control SchemeFPGA + Lattice
Dimensions (mm)105x75x22.5
IndicatorRed/Green

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait