Orico Hard Drive Enclosure 10Gbps

Sebelum PPN:
Rp189.900 - Rp259.900
Spesifikasi
Compatible HDD Type2.5 inch HDD / SSD
OutputUSB3.1 Type-C
ControllerVL716
InputSATA Revision3.0
Speed10Gbps (theoretical speed)
Power SupplyUSB port power supply
AccessoriesStand + Type-C to USB3.0 Cable + Type-C to Type-C Cable

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Ini hanya HDD case / HDD casing / HDD Enclosure saja.
Kapasitas yg tertera di deskripsi adalah kapasitas dari maximal hdd enclosure ini bisa membaca
HDD / SSD tidak termasuk dalam paket pembelian ini.
Fitur
Dudukan independen yang kokoh dan stabil, desain dudukan dapat memperbaiki transmisi HDD dan menghubungkan dengan lebih stabil. Kontrol utama kecepatan tinggi 10Gbps.

Chip VL716, skema bridging SATA revision3.0, mengirimkan file 1G sekitar 10s.

Protokol UASP kecepatan tak terbatas, mendukung protokol akselerasi UASP + TRIM, mengoptimalkan penggunaan CPU, mengurangi banyak waktu transmisi.

Tetap pintaruntuk di pasang dan di mainkan. Tidur dengan cerdas tanpa operasi 10 menit, hindari sering membaca HDD dan memperpanjang umur HDD.

4TB, Penyimpanan berkapasitas besar, kapasitas disk tunggal 4TB, menyimpan lebih banyak memori.
* Data di atas hanya untuk referensi, data aktual terkait dengan ukuran file.

Ekspansi berganda, lebih menyenangkan.
File cadangan laptop, perluas kapasitas komputer.
PS4, TV mainkan game-game besar dengan ceria.
Router memperpanjang penyimpanan keluarga.
Indikator LED biru, kondisi kerja terlihat, indikator LED biru dapat memonitor kondisi kerja HDD kapan saja.

* Lampu biru menyala saat dinyalakan, lampu merah berkedip saat membaca data.
Kerajinan transparan, terlihat berkualitas tinggi, sirkuit PCB canggih, kapasitor berkinerja tinggi, port berlapis emas SATA revision3.0, antarmuka Tipe-C.

GARANSI RESMI 2 TAHUN ORICO INDONESIA

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan