Orico Ethernet Network Cable CAT6 Gigabit LAN 5M - PUG-C6-50

Sebelum PPN:
Rp34.900
Spesifikasi
Capacity10000mAh
OutputUSB-A: 5V2A * 2, 12 Max
Accessory30cm USB Data Cable, Thanks Card, User Manual
MaterialABS Engineering Material

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
Mulai area baru terobosan jaringan gigabit batas kecepatan jaringan 1000Mpbs CAT 6 gigabit ethernet cable
jangan biarkan kabel ethernet yang buruk menghalangi Anda bandwidth 1000Mbps, nikmati era jaringan gigabit
jaringan serat optik, kinerja transmiusi yang lebih baik daripada CAt 5 cbale.
tidak ada pelemahan kecepatan jaringan 26AWG tembaga-inti aluminium kawat-berpakaian 26AWG tembaga-inti aluminium kawat tidak mudah teroksidasi,

Transmisi 100 meter tanpa atenuasi sinyal, tahan lama.
Kabel twisted pair anti-interace Dua kabel memutar searah jarum jam untuk menahan antarmuka elektromagnetik eksternal dan meningkatkan kinerja transmisi.

kecepatan gigabit akan memulai 24K colokan modular pin berlapis emas dengan contac konduktif berlapis emas, anti-interafce dan lebih stabil.
nikmati film sepenuhnya dan senang menonton film 1080P tanpa buffer dan menunggu.

Catatan: kecepatan terkait dengan kontrol jaringan operator jaringan.
mainkan game tanpa penundaan jaringan stabil, tidak ada keterlambatan.
Cocok untuk penggunaan dalam dan luar ruangan lapisan PVC duoble, perlindungan duoble,
tahan lama dan dapat diandalkan.
-profil air
blok -un
-tensil
-tahan beku

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait