Orico Desktop Power Grommet Multi-Function HUB

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
MaterialABS
Output InterfaceUSB3.0 Type-A*1
Input InterfaceUSB3.0 Type-A*2, USB3.0 Type-C*1, Audio*2
Transmission Rate5Gbps
Size (mm)69x47(Top diameter:69, Hight: 47, bottom diameter :59)
Power SupplyUSB3.0 Type-A interface
CertificationCE, FCC, RoHS
Data CableUSB 3.0 A Integrated cable, 1.5m length.
Executive StandardQ/SZYC 001-2018
LED IndicatorBlue LED Indicator

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan