Orico CAT6 Gigabit Ethernet Cable PUG-GC6-50-BL

Sebelum PPN:
Rp74.900
Spesifikasi
ColorBlue
Covered Wheels (mm)65
Recline180 Degree
Metal Base (mm)30
Nylon caster (mm)50
Dimension54x50x50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan