Orico Aluminum Alloy Type-C to TF / SD / Type-C / USB3.0-A * 2 Adapter

Sebelum PPN:
Rp459.900
Spesifikasi
MaterialAluminium Alloy
Surface TreatmentAnodic Oxidation
Output InterfaceTF*1,SD*1,Type-C*1,Type-A*2
Input InterfaceType-C*1
Indicator LightBule When Connecting, Red When PD Charging
Data Cable15cm
CertificateCE, FCC, RoHS
CharateristicPD Power Supply Supports 5-20V, 60W Max
Dimensions (mm)88.5x70x17
Transmission SpeedUSB3.1 Gen1, 5Gbps (Theoretical Speed)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan