Orico Aluminum Alloy Type-C to HDMI / Type-C / USB3.0-A * 3 Adapter

Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
MaterialAluminium Alloy
Surface TreatmentAnodic Oxidation
Output InterfaceHDMI*1,Type-C*1,Type-A*3
Input InterfaceType-C*1
Indicator LightBule When Connecting, Red When PD Charging
Data Cable15cm
CertificateCE, FCC, RoHS
Dimensions (mm)88.5x60x17
Transmission SpeedUSB3.1 Gen1, 5Gbps (Theoretical Speed)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan