Orico 3.5/2.5inch 2 Bay Transparent USB3.0 Hard Drive Dock with Offline Clone Function

Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
MaterialPC Material
Supported Specification2.5/3.5 inch HDD and SSD
Output InterfaceUSB3.0/Type-B
Power Supply12V3A
Accessories1m USB3.0 Type-B to A Data Cable; 12V3A DC Power Adapter
Dimensions (mm)148x113.8x60
Supported System Windows/MAC/Linux

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan