Orico 3.5 inch Type-C External Hard Drive Enclosure

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
MaterialHigh Intensity PC Material
Supported Specification3.5 inch SATA HDD
Output InterfaceUSB3.1 Gen1/Type-C
InstallationTool Free, Slip Cover
Capacity10TB
Power Supply12V2A
Dimensions (mm)179x126x30.5
Indicator LightBlue When Power On, Blue and Red Light Flicker When RW Data
Supported System Windows 2000/XP/7/8/MAC 9.1 and above/Linux

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan