Orico 3.5 inch Transparent USB3.0 Hard Drive Dock

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
MaterialPC Material
Supported Specification3.5 inch HDD and SSD
Output InterfaceUSB3.0/Type-B
Power Supply12V2A
Indicator LightBlue When Power On, Blue and Red Light Flicker When Reading and Writing
Dimensions (mm)78/3inx60/2inx145/6in
Supported Capacity12TB Max
Supported System Windows/MAC/Linux

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan