Orico 2 Port Car Cigarette Lighter

Sebelum PPN:
Rp99.900
Spesifikasi
MaterialPET laminated solar panels;
Unfolded:900D PVC waterproof fabric canvas
Folded:1965*398*3mm
Energy ConversionNet Weight: 3.8kg; with accessories and package:4.45Kg
Peak Power>20%
Output100W
USB-A Protocol5V4A 20W(Max)
USB-A Single OutputDC18v/5.5A
USB-A Total Output5V2.4A*2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan