Futura Stacking Meeting Chair FTR 408 Series Oscar (Kursi Susun)

Sebelum PPN:
Rp659.900
Spesifikasi
Seat and CoverOscar
FrameRectangle Pipe
Diameter (mm)22.2
Pipe Dimensions18x18x1.2
Finishing (micron)Chrome Plating 20
Back RestFoam 30
Cubication (m³)0.32
Seat (mm)Rebounded + Foam 35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
The multipurpose Chair FTR-408 from FUTURA. The cover seat is a standard color ( KV 570 BROWN VISION )

Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan