Parker Hydraulic Hose Barb Adaptor

Sebelum PPN:
Rp709.900
Spesifikasi
Maximum Working Presure (bar)60
Working Temperature (°C)-10 to 80
L (mm)39.5
F (mm)22
Body MaterialNickel Plated Brass
CR1/2
Connection TypeBSPT
L1 (mm)20
Max. Operating Pressure (barg)60
MediaMany fluids

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Quick connection of self-fastening hose to a female port. Available in 6 to 20 mm o.d.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan