BIOSAN Vortex Mixer Multi-Speed (Pengocok Vortex)

Sebelum PPN:
Rp36.999.900
Spesifikasi
Speed Range (rpm)300-3500
Acceleration Time (s)3
Orbit Diameter (mm)4
Maximum Load (g)200
Power (V)DC 12
Continous Operation Time (hour)max. 8
Current (A)1
Time Regulation (minute)0-60 (Non Stop)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan