BIOSAN Magnetic Stirrer With Hot Plate

Sebelum PPN:
Rp38.999.900
Spesifikasi
Plate MaterialAluminium Alloy
Speed Range (rpm)250-1250
Stirring Volume (L)Up to 15
Temperature Range (°C)30-330
Uniformity on the Plate (°C)+ 3
Working Plate Heating Time Till 330°C (minute)15
Working Plate Size (mm)Dia. 160
Stand Height (mm)320
Magnetic stirring elements of length (mm)max 50 and covered with Teflon
Stirring Liquid Viscosity (mPa.s)up to 1170
Nominal Operating Voltage (V/Hz)230-50/60
Power Consumption (W)Stirring 8.5, Heating 550

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan