Lumina Cat Tembok Xparks

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Size (L)20.0
ColorChocolate
TextureMatt
Consistency (KU)110-115
Solids Content (%)50±2
SolventWater
Dilution (%)0-10
Application MethodeBrush, Roll and Spray
Dry Hard (hour)1
Interval Painting (hour)1-2
Dry Touch (minute)30.0
Theoretical Spread (m²/L/layer)9-10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan