FORTRESS C/Pintu Baja Prime 150 Double

Sebelum PPN:
Rp21.999.900
Spesifikasi
Product Dimension (cm)150x5x230
Package Dimension (cm)154x9x234
Door typeDouble
ColorWhite
Product Weight (g)80000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TYPE PRIME hadir dengan panel-panel yang saling berkesinambungan dan menghadrikan kesan mewah dan elegan. Pola lekukan seirama yang menjadikan pintu tidak hanya kokoh namun juga elegan dan modern.

Terdiri dari 2 Daun Pintu Besar sehingga cocok untuk Pintu Utama rumah Anda yang berkonsep Modern.

Karena materialnya yang Kuat, Kokoh, & Tahan Lama serta dilengkapi oleh 13 Fitur Unggulan untuk mewujudkan Pintu Rumah yang Aman & Indah.

Hadir dengan harga terjangkau, Type Prime sudah Fullset Aksesoris serta dilengkapi dengan layanan After Sales Service & Garansi 2 Tahun.

SPESIFIKASI :
- Ukuran : Lebar 150cm x Tinggi 230cm
- Ketebalan Panel : 0.7 mm
- Ketebalan Kusen : 1.2 mm
- Bukaan : Kanan / Kiri
- Material : Baja
- Warna : Putih

KEUNGGULAN :
- Keamanan Maksimal
- Anti Rayap
- Kokoh Tahan Lama
- Anti Susut & Lengkung
- Pemasangan Mudah & Cepat

Product ini di jual lengkap dengan Aksesorisnya

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan