FORTRESS C/Pintu Baja Fortress 150.10 Double

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Product Dimension (cm)150x5x210
Package Dimension (cm)154x9x214
Door typeDouble
ColorUrat Kayu
Product Weight (g)70000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
FORTRESS Type 10 Hadir dengan desain motif klasik yang merupakan salah satu desain abadi yang tidak pernah usang atau tidak lekang oleh waktu.

Dibuat dengan cetakan panel-panel yang bernilai artistik menjadikan pintu sangat cocok untuk pilihan pintu rumah dengan konsep Minimalis menjadi lebih Mewah.

Paduan panel dengan garis lengkung menampilkan keagungan dan kelembutan pada pintu rumah Anda. Terdiri dari 2 Daun Pintu Besar sehingga cocok untuk Pintu Utama rumah Anda yang berkonsep Minimalis..

Karena materialnya yang Kuat, Kokoh, & Tahan Lama serta dilengkapi oleh 13 Fitur Unggulan untuk mewujudkan Pintu Rumah yang Aman & Indah.

Hadir dengan harga terjangkau, FORTRESS Type 10 sudah Fullset Aksesoris serta dilengkapi dengan layanan After Sales Service & Garansi 2 Tahun.

SPESIFIKASI :
- Ukuran : Lebar 150cm x Tinggi 210cm
- Ketebalan Panel : 0.6 mm
- Ketebalan Kusen : 0.8 mm
- Bukaan : Kanan / Kiri
- Material : Baja
- Warna : Urat Kayu

KEUNGGULAN :
- Keamanan Maksimal
- Anti Rayap
- Kokoh Tahan Lama
- Anti Susut & Lengkung
- Pemasangan Mudah & Cepat

Product ini di jual lengkap dengan Aksesorisnya

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait