FORTRESS C/Pintu Baja Prime 90 Single

Sebelum PPN:
Rp9.499.900
Spesifikasi
Product Dimension (cm)90x5x230
Package Dimension (cm)94x9x234
ColorUrat Kayu
Product Weight (g)45000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TYPE PRIME hadir dengan panel-panel yang saling berkesinambungan dan menghadrikan kesan mewah dan elegan. Pola lekukan seirama yang menjadikan pintu tidak hanya kokoh namun juga elegan dan modern.

Menggunakan lapisan dasar Sanding yang menjadikan Motif Urat Kayu Alaminya tetap ter-expose. Selain untuk melindungi lapisan Coating, lapisan Sanding sekaligus menghaluskan texture untuk memperindah tampilan pintu.

Karena materialnya yang Kuat, Kokoh, & Tahan Lama serta dilengkapi oleh 13 Fitur Unggulan untuk mewujudkan Pintu Rumah yang Aman & Indah.

Hadir dengan harga terjangkau, Type Prime sudah Fullset Aksesoris serta dilengkapi dengan layanan After Sales Service & Garansi 2 Tahun.

SPESIFIKASI :
- Ukuran : Lebar 90cm x Tinggi 230cm
- Ketebalan Panel : 0.7 mm
- Ketebalan Kusen : 1.2 mm
- Bukaan : Kanan / Kiri
- Material : Baja
- Warna : Urat Kayu

KEUNGGULAN :
- Keamanan Maksimal
- Anti Rayap
- Kokoh Tahan Lama
- Anti Susut & Lengkung
- Pemasangan Mudah & Cepat

Product ini di jual lengkap dengan Aksesorisnya

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan