FORTRESS C/Steel Door 90.14 Single (Pintu Baja)

Sebelum PPN:
Rp7.199.900
Spesifikasi
Product Dimension (cm)90x5x210
Package Dimension (cm)94x9x214
ColorUrat Kayu
Product Weight (g)35000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
FORTRESS Type 14 Hadir dengan kombinasi garis vertikal, horizontal, dan lengkung yang saling bersinggungan dan menjadikan pintu dapat digunakan untuk menunjang konsep rumah Klasik yang elok. Garis vertikal memberikan kesan stabilitas, kemegahan, dan kuat, ditambah garis horizontal memberikan kesan tenang dan damai, serta garis lengkung memberikan kesan keagungan dan kelembutan. Perpaduan garis horizontal, vertikal, dan lengkung ini memberikan kesan ketenangan, kedamaian, elegan, dan kuat.

Karena materialnya yang Kuat, Kokoh, & Tahan Lama serta dilengkapi oleh 13 Fitur Unggulan untuk mewujudkan Pintu Rumah yang Aman & Indah.

Hadir dengan harga terjangkau, FORTRESS Type 14 sudah Fullset Aksesoris serta dilengkapi dengan layanan After Sales Service & Garansi 2 Tahun.

SPESIFIKASI :
- Ukuran : Lebar 90cm x Tinggi 210cm
- Ketebalan Panel : 0.6 mm
- Ketebalan Kusen : 0.8 mm
- Bukaan : Kanan / Kiri
- Material : Baja
- Warna : Urat Kayu

KEUNGGULAN :
- Keamanan Maksimal
- Anti Rayap
- Kokoh Tahan Lama
- Anti Susut & Lengkung
- Pemasangan Mudah & Cepat

Product ini di jual lengkap dengan Aksesorisnya

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait