Spesifikasi
| Product Dimension (cm) | 90x5x210 |
|---|---|
| Package Dimension (cm) | 94x9x214 |
| Color | Urat Kayu |
| Product Weight (g) | 35000 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
FORTRESS Type 10 Hadir dengan desain motif klasik yang merupakan salah satu desain abadi yang tidak pernah usang atau tidak lekang oleh waktu.
Dibuat dengan cetakan panel-panel yang bernilai artistik menjadikan pintu sangat cocok untuk pilihan pintu rumah dengan konsep Klasik menjadi lebih Mewah.
Paduan panel dengan garis lengkung menampilkan keagungan dan kelembutan pada pintu rumah Anda.
Karena materialnya yang Kuat, Kokoh, & Tahan Lama serta dilengkapi oleh 13 Fitur Unggulan untuk mewujudkan Pintu Rumah yang Aman & Indah.
Hadir dengan harga terjangkau, FORTRESS Type 10 sudah Fullset Aksesoris serta dilengkapi dengan layanan After Sales Service & Garansi 2 Tahun.
SPESIFIKASI :
- Ukuran : Lebar 90cm x Tinggi 210cm
- Ketebalan Panel : 0.6 mm
- Ketebalan Kusen : 0.8 mm
- Bukaan : Kanan / Kiri
- Material : Baja
- Warna : Urat Kayu
KEUNGGULAN :
- Keamanan Maksimal
- Anti Rayap
- Kokoh Tahan Lama
- Anti Susut & Lengkung
- Pemasangan Mudah & Cepat
Product ini di jual lengkap dengan Aksesorisnya
Dibuat dengan cetakan panel-panel yang bernilai artistik menjadikan pintu sangat cocok untuk pilihan pintu rumah dengan konsep Klasik menjadi lebih Mewah.
Paduan panel dengan garis lengkung menampilkan keagungan dan kelembutan pada pintu rumah Anda.
Karena materialnya yang Kuat, Kokoh, & Tahan Lama serta dilengkapi oleh 13 Fitur Unggulan untuk mewujudkan Pintu Rumah yang Aman & Indah.
Hadir dengan harga terjangkau, FORTRESS Type 10 sudah Fullset Aksesoris serta dilengkapi dengan layanan After Sales Service & Garansi 2 Tahun.
SPESIFIKASI :
- Ukuran : Lebar 90cm x Tinggi 210cm
- Ketebalan Panel : 0.6 mm
- Ketebalan Kusen : 0.8 mm
- Bukaan : Kanan / Kiri
- Material : Baja
- Warna : Urat Kayu
KEUNGGULAN :
- Keamanan Maksimal
- Anti Rayap
- Kokoh Tahan Lama
- Anti Susut & Lengkung
- Pemasangan Mudah & Cepat
Product ini di jual lengkap dengan Aksesorisnya
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/93P104977327-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
