FORTRESS C/Steel Door Urban 80 Single (Pintu Baja)

Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
Product Dimension (cm)80x4x200
Package Dimension (cm)84x8x204
ColorUrat Kayu
Product Weight (g)25000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pintu Type URBAN hadir dengan model American Style dengan 6 panel yang menyatakan kesan klasik abadi dan sederhana.

Konsep sederhana yang dapat menguatkan tampilan klasik & minimalis rumah Anda, juga dapat melindungi keluarga dan properti Anda. Karena materialnya yang Kuat, Kokoh, & Tahan Lama serta dilengkapi oleh 10 Fitur Unggulan untuk mewujudkan Pintu Rumah yang Aman & Indah.

Hadir dengan harga terjangkau, Pintu Urban sudah Fullset Aksesoris serta dilengkapi dengan layanan After Sales Service & Garansi 2 Tahun.

SPESIFIKASI :
- Ukuran : Lebar 80cm x Tinggi 200cm
- Ketebalan Panel : 0.4 mm
- Ketebalan Kusen : 0.8 mm
- Bukaan : Kanan / Kiri
- Material : Baja
- Warna : Urat Kayu

KEUNGGULAN :
- Keamanan Maksimal
- Anti Rayap
- Kokoh Tahan Lama
- Anti Susut & Lengkung
- Pemasangan Mudah & Cepat

Product ini di jual lengkap dengan Aksesorisnya

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan