Makita Concrete Planer

Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
Continuous Rating Input (W)1400
Wheel Diameter (mm)125(5\")
Dimensions (L x W x H) (mm)479x182x195 (18-13/16\"x7-1/8\"x7-5/8\")
Net Weight (kg)4 (8.9 lbs.)
No Load Speed (rpm)10000
Power Supply Cord (m)5(16.4 ft)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait