TISSOR Banknote UV Sterilizer Box (Kotak Sterilisasi UV)

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
Capacity (sheets)4000
Processing Time (minute)20
Power Capacity (V/Hz)220-50
Outside Dimensions (cm)30.5x24.5x22.5
Inside Dimensions (cm)21x24.5x14
Power Consumption (W)50
Wavelength (nm)184-254

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tissor T1919 Banknote Disinfectant Sterilisasi Uang UV Sterilizer Box.
- Membunuh 99.9% bakteri, kuman dan virus pada uang & barang hanya dalam 20 menit.
- Menggunakan sinar UV-C dan ozon, TANPA KIMIA & PANAS - tidak merusak uang & barang.
- Dapat mensterilisasi 3000 lembar uang sekaligus.
- Garansi 2 tahun.

Mengapa sinar UV-C & ozon?
- Sinar UV-C terbukti dapat mematikan virus, seperti virus corona lain (SARS), e.coli.
- China & Korea: Sinar UV-C digunakan untuk mensterilisasi uang kertas di bank sentral.
- Ozon sebagai pelengkap sinar UV-C; ozon merupakan gas yang dapat masuk dan mensterilkan celah kecil.
- Ozon menghilangkan bau tidak sedap dari uang dan barang, ramah lingkungan & bebas dari polusi.
- Ozon terbukti membunuh berbagai bakteri dan virus seperti bacillus coli, hepatitis A & hepatitis B.
- Indonesia: LIPI & ITB membuat chamber disinfektan menggunakan ozon, yang dinilai lebih aman.
Fitur
Cocok digunakan dimana banyak transaksi uang tunai - di SPBU, rumah makan, toko retail, pangkas rambut, toko buah, apotek, minimarket, supermarket, bank, money changer.
Selain uang, dapat digunakan untuk - paket kiriman/belanja, packaging makanan, baju, handuk, sendok garpu, HP, dompet, kacamata, sepatu, sandal dll.
Kegunaan
UV sterilizer adalah alat sterilisasi yang menggunakan sinar UVC yang dapat membunuh kuman sebesar 99,99 %. Alat sterilisasi yang menggunakan sinar UV seringkali digunakan di berbagai rumah sakit untuk menjaga botol tetap steril.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait