Spesifikasi
| Color | Green |
|---|---|
| Input Voltage (V) | 100-240 |
| Power (W) | < 5 |
| Operating Power (V) | DC 9 |
| Frequency (kHz) | Ultra : 22-33, Trans : 23.5-24.5 |
| Cable Length (cm) | 115 |
| Coverage Area (m) | 200-500 (Open room conditions/without obstructions) |
| Operating Current (mA) | 130-220 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Ada 4 mode: TEST, ULTRA, TRANS, DUO.
Mode TEST : Lampu merah menyala dan unit akan berdengung besar untuk memberitahukan bahwa alat siap digunakan. Harap tidak menggunakan mode ini. Ini adalah mode untuk uji coba.
Mode ULTRA : Lampu merah menyala, frekuensi Ultrasonik akan berubah otomatis, diantara 22-33kHz. Suara ultrasonik variabel akan dipancarkan dari dua speaker.
Mode TRANS : Lampu hijau berkedip. Frekuensi stabil antara 23.5-24.5kHz. Harap sesuaikan intensitasnya dengan tombol Intensitas di sebelah sisi kanan, level 1 → 2 → 3 menunjukkan kekuatan intensitas suara. Suara Ultrasonik yang stabil dipancarkan dari speaker.
Mode DUO : berarti Mode ULTRA dan mode TRANS bekerja secara bersamaan.
Frekuensi ultrasonic variabel dirancang untuk memastkan tikus tidak akan pernah terbiasa dengan frekuensi tertentu. Dengan demikian alat pengusir tikus bekerja secara efektf sepanjang waktu.
Mode TEST : Lampu merah menyala dan unit akan berdengung besar untuk memberitahukan bahwa alat siap digunakan. Harap tidak menggunakan mode ini. Ini adalah mode untuk uji coba.
Mode ULTRA : Lampu merah menyala, frekuensi Ultrasonik akan berubah otomatis, diantara 22-33kHz. Suara ultrasonik variabel akan dipancarkan dari dua speaker.
Mode TRANS : Lampu hijau berkedip. Frekuensi stabil antara 23.5-24.5kHz. Harap sesuaikan intensitasnya dengan tombol Intensitas di sebelah sisi kanan, level 1 → 2 → 3 menunjukkan kekuatan intensitas suara. Suara Ultrasonik yang stabil dipancarkan dari speaker.
Mode DUO : berarti Mode ULTRA dan mode TRANS bekerja secara bersamaan.
Frekuensi ultrasonic variabel dirancang untuk memastkan tikus tidak akan pernah terbiasa dengan frekuensi tertentu. Dengan demikian alat pengusir tikus bekerja secara efektf sepanjang waktu.
Peringatan
- Gramasi dan kemasan produk dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kemasan terbaru.Warning
- Product grammage and packaging may change at any time following the latest packaging.Fitur
Instalasi : - Colokkan Pengusir Tikus ke stopkontak dinding dengan kapasitas 100-240V, posisikan diruangan dimana dicurigai adanya aktvitas tikus.
- Arahkan speaker Pengusir Tikus , menunjuk ke area aktvitas hewan pengerat.
- Geser 4 tombol fungsi untuk memilih mode kerja, dan geser tombol intensitas untuk menyesuaikan intensitas ultrasonic dalam Mode TRANS.
- LED merah tetap menyala, menunjukkan gelombang ultrasonic bekerja secara acak, LED berkedip hijau untuk menunjukkan gelombang ultrasonic bekerja stabil.
- Kosongkan area yang menghalangi gelombang ultrasonik.
- Disarankan menggunakan lebih dari 1 unit agar hasil lebih maksimal, hanya untuk penggunaan di dalam ruangan.
Kelebihan :
- Jaminan uang kembali*.
- Apabila setelah 1 bulan penggunaan dengan baik dan benar, tikus masih datang kembali.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
