Leka UV-C Sterilizer Beauty Box (Kotak Sterilisasi UV)
#Grup produk P104970306
Spesifikasi
| UVC Light Power (µW/cm²) | > 150 |
|---|---|
| Wavelength (nm) | 260-280 |
| Fitur | Wireless charging for mobile phone |
| Power (W) | 10 |
| Power Source | USB, Power Bank |
| Inner Dimensions (cm) | 18x18x5 |
| Life Time (hour) | 10000 |
| Outer Dimensions (cm) | 20x20x8 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
1. PROTEKSI AUTO-OFF - gravity sensor sehingga sinar UV-C mati secara otomatis jika tutup dibuka, dan berubah menjadi lampu rias.
2. SERBAGUNA - bisa digunakan sebagai tempat make-up dengan cermin, storage box untuk make-up dan barang lainnya saat travelling, wireless charging untuk HP sekaligus sterilisasi.
3. AROMATHERAPY - tempat tetes aromatherapy sehingga bisa mengurangi bau tidak sedap pada barang selama proses sterilisasi.
4. FLEKSIBEL - menggunakan kabel USB sebagai sumber daya, sehingga bisa sterilisasi dimanapun, kapanpun dengan powerbank.
5. KAPASITAS BESAR - dimensi 20 x 20 x 8cm, bisa sterilisasi 2 HP sekaligus.
6. CEPAT - hanya butuh waktu 8 menit untuk sterilisasi.
7. SERTIFIKASI hasil uji test lab internasional, CE, FCC & RoHS.
8. GARANSI 1 TAHUN + service center di Jakarta & Surabaya.
Bisa digunakan untuk - sterilisasi uang, alat make-up, perhiasaan, jam tangan, HP, masker.
2. SERBAGUNA - bisa digunakan sebagai tempat make-up dengan cermin, storage box untuk make-up dan barang lainnya saat travelling, wireless charging untuk HP sekaligus sterilisasi.
3. AROMATHERAPY - tempat tetes aromatherapy sehingga bisa mengurangi bau tidak sedap pada barang selama proses sterilisasi.
4. FLEKSIBEL - menggunakan kabel USB sebagai sumber daya, sehingga bisa sterilisasi dimanapun, kapanpun dengan powerbank.
5. KAPASITAS BESAR - dimensi 20 x 20 x 8cm, bisa sterilisasi 2 HP sekaligus.
6. CEPAT - hanya butuh waktu 8 menit untuk sterilisasi.
7. SERTIFIKASI hasil uji test lab internasional, CE, FCC & RoHS.
8. GARANSI 1 TAHUN + service center di Jakarta & Surabaya.
Bisa digunakan untuk - sterilisasi uang, alat make-up, perhiasaan, jam tangan, HP, masker.
Feature
Cara Pemakaian Mudah: 1. Tekan tombol ON untuk menyalakan.
2. Proses sterilisasi akan mulai selama 8 menit. Jika tutup dibuka ditengah proses sterilisasi, sinar UV-C akan mati secara otomatis dan lampu rias akan menyala. Proses sterilisasi akan mengulang dari awal.
3. Lampu indikator akan mati saat proses sterilisasi selesai.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/8iP104970306-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
