HP Original PageWide Cartridge 975X (Tinta Printer)

Sebelum PPN:
Rp2.599.900 - Rp2.699.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)220x52x48
Ink Drop (pl)9.06
Ink TypePigment-based
Non-Operating Humidity Range (%RH)20 to 80
Operating Humidity Range (%RH)20 to 80
Operating Temperature Range (°C)15 to 30
Page Yield10000 (black and white)
Print Head Swath (inch)8.57
Storage Temperature Range (°C)-40 to 60
Supply TypeCartridges
TechnologyPageWide

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Toner HP Asli terbukti memiliki kinerja superior dibandingkan kartrid kompatibel lainnya.

Cetak setiap saat
Anda bisa mengandalkan Kartrid Toner HP Asli untuk menghasilkan kinerja terbaik secara konsisten.

Kualitas cetak terbaik
Rasakan pengalaman cetak terbaik saat menggunakan Kartrid Toner HP Asli.

Pilihan tepat bagi lingkungan
Kartrid Toner HP LaserJet Asli hingga 100% diproduksi sebagian menggunakan plastik daur ulang dari proses closed-loop recycling

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan