Kirin Rice Warmer (Penghangat Nasi)

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Voltage (V)AC 220
Frequency (Hz)50/60
Power (W)100
Temperature (°C)75
Capacity (L)20
Packaging Dimensions (mm)455x455x410
ColorSilver

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
20 Liter Capacity
Stainless Steel Body
Easy To Clean

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan