Spesifikasi
| Color | Brown |
|---|---|
| Material | Polyester |
| Temperature Range (°C) | -40 to 90 |
| Certification | Certificate of Conformity |
| Surface Finish | Power Plastified Color |
| Working Load Limit (t) | 6 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Round Sling dibentuk dari kumpulan serat polyester berkekuatan tinggi yang dipilin secara terus menerus. Serat-serat ini diproteksi oleh dua jaket pelapis yang juga terbuat dari polyester dan berfungsi sebagai penyangga antara beban dan serat polyester.
Setiap sling memiliki penanda permanen, yang berisikan informasi kapasitas beban dan standar ketentuan keamanan untuk pengangkatan. Pengaman dipergunakan saat mengangkat beban yang memiliki sudut tajam agar terhindar dari kerusakan akibat gesekan. Pengaman tersebut dijahit mengelilingi lapisan jaket dari round sling agar dapat diposisikan di tempat dimana diperlukan.
Setiap sling memiliki penanda permanen, yang berisikan informasi kapasitas beban dan standar ketentuan keamanan untuk pengangkatan. Pengaman dipergunakan saat mengangkat beban yang memiliki sudut tajam agar terhindar dari kerusakan akibat gesekan. Pengaman tersebut dijahit mengelilingi lapisan jaket dari round sling agar dapat diposisikan di tempat dimana diperlukan.
Peringatan
- Teliti sling sebelum penggunaan. - Apabila sling sudah terkoyak, sling dalam kondisi berbahaya.
- Jangan digunakan melebihi beban kerja.
- Produk ini harus digunakan hanya bagi personil yang terlatih.
- Baca dan mengerti Instruksi penggunaan sebelum menggunakan Produk angkat.
Perhatikan dalam penggunaan:
- Selalu Lindungi Sling Dari Terpotong, Sudut & Siku Tajam, Benda Timbul dan Permukaan Kasar.
- Jangan Pernah Menyimpul Sling Webbing.
- Jangan Pernah Tarik Obyek Yang Tersangkut.
- Jangan Pernah Gunakan Dekat Asam Untuk Nylon Atau Alkali Untuk Polyester.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/dqP104963494-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
