TAIYO Pneumatic Cylinder (Silinder Pneumatik)

Sebelum PPN:
Rp6.899.900
Spesifikasi
Cylinder Diameter (mm)50
Cylinder Stroke (mm)20
Acting methodDouble Acting / Single Rod Type
Mounting Support TypeSD (basic form)
Inner Diameter (mm)50
CushionYes
Number of Switches 2
Rod Tip ScrewFemale thread
Series10S-1R
SwitchKS215M (DC10-30V, non-contact, with protection circuit, with red lighting when indicator light is on, cord upward removal, 5m)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait