KENNAMETAL M2X0.4.HS G D3.3F Plug Tap

Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
ISO NumberKHSST27709
SAP Material Number1543707.0
CoatingUncoated
[D1-TDZ] Thread Diameter SizeM2x0.4
[L3] Thread Length (mm)11.113
Overall Length L (mm)44.45
Tap Pitch Diameter LimitD3
Type Of ThreadMETRIC
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm)3.581
[Z] Number of Flutes3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait