FESTO Exhaust Protection

Sebelum PPN:
Rp509.900
Spesifikasi
Type CodeVABD
Mounting PositionAny
Symbol991455
Operating Pressure (bar)0 - 10
Explosion prevention and ProtectionZone 1 (ATEX) Zone 22 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX)
Ambient Temperature (°C)-50 - 60
Note on MaterialsRoHS-compliant Contains paint-wetting impairment substances
Operating Medium Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Seal MaterialEPDM
Type of MountingScrew-in With external thread
Vent screw MaterialPA

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait