FESTO Proximity Sensor

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
DesignFor T-slot
Adaptation Girth (cm)0.6
Ambient Temperature (°C)-25 to +85
Degree of ProtectionIP65, IP68
Maximum Tightening Torque (N m)0.6
Maximum Travel Speed (m/s)1
Measuring PrincipleMagneto-resistive
Repetition Accuracy (mm)0.2
Switching Element FunctionN/O contact
Switching OutputPNP

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan