FESTO Vacuum Generator Cartridge VN Series

Sebelum PPN:
Rp2.599.900 - Rp4.199.900
Spesifikasi
Operating Pressure (bar)1 - 8
Symbol00991490
Nominal Operating Pressure (bar)6
Mounting PositionAny
Ambient Temperature (°C)0 - 60
Corrosion Resistance Class (CRC)2 - Moderate corrosion stress
Information on Operating and Pilot MediaOperation with oil lubrication not possible
Operating Medium Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperature of Medium (°C)0 - 60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait