FESTO Supply Plate for Electrical Linkage VMPA Series

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
Cover MaterialPA-reinForced
Degree of ProtectionIP65
Nominal operating voltage DC (V)24
Permissible Voltage Fluctuations (%)+/- 25
Ambient Temperature (°C)-5 - 50
Corrosion Resistance Class (CRC)1 - Low corrosion stress
Housing MaterialDie-cast aluminum
Note on MaterialsRoHS-compliant

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan