FESTO Sub-Base Pneumatic Valves VMPAC Series

Sebelum PPN:
Rp1.199.900 - Rp1.299.900
Spesifikasi
Length (mm)169
Width (mm)32.8
Ambient Temperature (°C)-5 - 50
Operating Pressure (bar)-0.9 - 8
Corrosion Resistance Class (CRC)4 - Particularly high corrosion stress
Note on MaterialsRoHS-compliant
Housing MaterialPA-reinForced
Max. no. of valve Positions1
Pilot Pressure (bar)3 - 8
Pneumatic Connection 2G¼
Pneumatic Connection 4G1/4
Width Dimension (mm)26.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan