FESTO Solenoid Valve Air MDH Series (Katup Solenoid)

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
Valve Function5/2, monostable
LapOverlap
Actuation TypeElectrical
Width (mm)42
Standard Nominal Flow Rate (L/minute)1200
Pneumatic working portSub-base, size 1 as per ISO 5599-1 G1/4
Conforms to StandardISO 5599-1
Degree of ProtectionIP65
DesignPiston gate valve
Exhaust air FunctionWith flow control option
ISO Code169
Manual overrideNon-detenting
Mounting PositionAny
Nominal Width (mm)8
Operating Pressure (bar)-0.9 - 16
Operating Voltage (V)24 DC
Reset MethodMechanical spring
Sealing PrincipleSoft
Type CodeMDH
Width Dimension (mm)43

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan