MRA Carbide Bar (A series)

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
Shank Diameter (mm)3.0
Overall Length (mm)38.0
Blade Diameter (mm)3
MaterialAll cemented carbide
Corresponding materialCarbon / alloy steel, heat resistant steel, stainless steel, cast iron
Cut NameMaster cut

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan