Zinctium Cat Tembok Eksterior Proshield (D) 5kg
#Grup produk P104884300
Spesifikasi
| Size (kg) | 5 |
|---|---|
| Application | Roll, Brush, Spray |
| Dilution | 5-10% Water Clean |
| Dispersibility (m²/kg/layer) | 12-14 |
| Dry Hard (hour) | 2 |
| Dry Touch (minute) | 25 |
| Layer Interval (hour) | 1-2 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
ZINCTIUM Proshield
Zinctium Proshield adalah cat tembok khusus Exterior yang menggunakan bahan dasar resin 100% Full - Acrylic Polymer. Produk ini diformulasikan
khusus untuk permukaan dinding tembok, batu bata, plafon/langit-langit, gypsumdan lain-lain. Keunggulan dari ZINCTIUM PROSHIEL selain mudah dibersihkan dan tahan terhadap cuaca juga mencegah serangan alkali, garam, jamur, lumut. Produk ini dirancang dengan teknologi Water Repellent agar cat lebih cepat kering dan memiliki daya rekat yang kuat. Sangat ideal untuk mendekorasi dinding rumah anda.
Zinctium Proshield adalah cat tembok khusus Exterior yang menggunakan bahan dasar resin 100% Full - Acrylic Polymer. Produk ini diformulasikan
khusus untuk permukaan dinding tembok, batu bata, plafon/langit-langit, gypsumdan lain-lain. Keunggulan dari ZINCTIUM PROSHIEL selain mudah dibersihkan dan tahan terhadap cuaca juga mencegah serangan alkali, garam, jamur, lumut. Produk ini dirancang dengan teknologi Water Repellent agar cat lebih cepat kering dan memiliki daya rekat yang kuat. Sangat ideal untuk mendekorasi dinding rumah anda.
Fitur
- Fast Drying. - 2x Crack Protection.
- Dirt Proof.
- Easy Clean.
- Anti Fungus.
- Maximum Color stay.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%205kg/8cP104884300-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
