Tsunami Wall Paint Max 5kg (Cat Tembok)

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
Size (kg)5.0
Type PaintResin Styrene Acrylic
TextureMatt
ApplicationBrush, Roll dan Airless Spray
Dilution5-15% (Brush, Roll); 30% (Airless Spray)
Dispersibility (m²/L/layer)10-12
Dry Hard (hour)1-2 at 30°C
Dry Touch (Hour)1 at 30°C
Dry Touch (minute)15 at 30°C
Layer Interval (hour)2
Non-Volatile51% b/b (putih)
SolventWater
Specific Gravity'1.50 (putih) at 25°C
Thickness (micron)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TSUNAMI MAX EMULSION selain memberikan aroma yang segar dan tahan terhadap cuaca, juga mencegah
serangan alkali, garam, jamur, lumut. Produk ini dirancang agar cat lebih cepat kering dan memiliki daya rekat
yang kuat, sangat ideal untuk mendekorasi dinding tembok rumah Interior.

Aplikasi
Waktu kering akan terhambat pada temperatur udara yang rendah. Jangan aplikasikan cat pada
kelembaban udara > 85% dan atau temperatur udara < 7°C.
Semua peralatan sebaiknya langsung
Jangan lakukan tinting dengan pigmen berbahan dasar minyak/thinner.

- Cepat kering
- Daya Rekat Kuat
- Anti Jamur & Lumut
- Aroma Segar
- Warna Tahan Lama
- Daya Sebar Optimal
Peringatan
Catatan
- Angka diatas adalah standar untuk referensi. Hasil yang sesungguhnya dapat bervariasi tergantung dari kondisi
pengecatan (kondisi lingkungan, keahlian operator pengecatan, permukaan yang akan dicat dan lain sebagainya).
- Daya tahan produk hanya dapat digaransi jika menggunakan dempul dan sealer yang dianjurkan dengan cara
aplikasi yang benar.

Informasi Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Kerja
- Jangan simpan produk pada tempat yang bertemperatur > 40°C. Pastikan kemasan selalu tertutup rapat.
- Jauhkan dari jangkauan anak-anak, makanan dan minuman.
- Jangan hirup uap/debu spray. Lakukan pengecatan pada ruangan yang berventilasi, jika apli kasi dilakukan
pada ruangan tertutup, gunakan alat sirkulasi udara. Untuk ruangan yang tertutup, harus m e nggunakan
masker.
a. Terhirup : Pindahkan korban ke udara terbuka.
b. Tertelan : Segera ke dokter/rumah sakit.
- Cegah kontak langsung dengan kulit dan mata. Gunakan pakaian yang sesuai seperti: over a ll, kacamata,
masker dan sarung tangan.
a. Terkena Mata : Bilas segera dengan air sebanyak mungkin selama ± 15 menit.
b. Terkena Kul i t : Bersihkan dengan air dan sabun, bersihkan juga noda pada pakaian.
- Jangan buang kemasan kosong dan sisa cat ke tempat sampah atau saluran air. Buanglah ke tempat
pengolahan limbah.
Fitur
Cara Pemakaian :
- Persiapan Permukaan : Bersihkan permukaan dari debu, minyak dan kotoran lainnya. Hindari pengecatan jika kadar alkali pada dinding di atas pH9 dan kadar kelembaban di atas 12% dengan protimeter dan atau diatas 6% dengan elcometer.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan