Zinctium Finishing Paint SYNTHETIC ENAMEL (M) 20kg (Cat Kayu dan Besi)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Size (kg)20.0
Type PaintResin Alkyd
TextureGloss and Matt
ApplicationBrush, Roll, Airless Spray and Air Spray
Dilution5-10% (Brush, Roll); 30-40% (air spray); 10-20% (airless spray).
Dispersibility (m²/L/layer)Brush 11-14
Dry Hard (hour)1-2
Dry Touch (Hour)1-2
Dry Touch (minute)15
Interval Paint (Hour)2.0
Layer2
Non-Volatile63% b/b
SolventThinner Semut
Specific Gravity'1.07 (super white). at 25°C
Thickness (micron)35 (Layer Dry)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
ZINCTIUM Synthetic Enamel adalah cat decorative yang bermutu tinggi, cepat kering, tahan terhadap cuaca
serta memberikan tampilan warna yang cerah cocok sekali untuk kayu dan besi. Diformuasikan agar tidak begitu
mudah mengelupas, retak, dan pudar. Dengan tersedianya berbagai varian warna yang kami miliki maka akan
memudahkan Anda dalam mewujudkan impian warna Anda.

Cara Pemakaian
Persiapan Permukaan : Bersihkan permukaan dari debu, minyak dan kotoran lainnya. Hindari pengecatan jika kadar alkali pada dinding di atas pH9 dan kadar kelembaban di atas 12% dengan protimeter dan atau diatas 6% dengan elcometer.
Peringatan
Catatan
Angka diatas adalah standar untuk referensi. Hasil yang sesungguhnya dapat bervariasi tergantung dari kondisi
pengecatan (kondisi lingkungan, keahlian operator pengecatan, permukaan yang akan dicat dan lain sebagainya).
Daya tahan produk hanya dapat digaransi jika menggunakan dempul dan sealer yang dianjurkan dengan cara
aplikasi yang benar.

Informasi Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Kerja
- Jangan simpan produk pada tempat yang bertemperatur > 40°C. Pastikan kemasan selalu tertutup rapat.
- Jauhkan dari jangkauan anak-anak, makanan dan minuman.
- Jangan hirup uap/debu spray. Lakukan pengecatan pada ruangan yang berventilasi, jika apli kasi dilakukan
pada ruangan tertutup, gunakan alat sirkulasi udara. Untuk ruangan yang tertutup, harus m e nggunakan
masker.
a. Terhirup : Pindahkan korban ke udara terbuka.
b. Tertelan : Segera ke dokter/rumah sakit.
- Cegah kontak langsung dengan kulit dan mata. Gunakan pakaian yang sesuai seperti: over a ll, kacamata,
masker dan sarung tangan.
a. Terkena Mata : Bilas segera dengan air sebanyak mungkin selama ± 15 menit.
b. Terkena Kul i t : Bersihkan dengan air dan sabun, bersihkan juga noda pada pakaian.
- Jangan buang kemasan kosong dan sisa cat ke tempat sampah atau saluran air. Buanglah ke tempat
pengolahan limbah.
Fitur
Aplikasi :
- Waktu kering akan terhambat pada temperatur udara yang rendah.
- Jangan aplikasikan cat pada kelembaban udara > 85% dan atau temperatur udara < 7°C.
- Semua peralatan sebaiknya langsung segera dibersihkan dengan air setelah selesai digunakan.
- Jangan lakukan tinting dengan pigmen berbahan dasar minyak/thinner.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan