Zinctium Base Paint Proalkali (Cat Dasar)
#Grup produk P104883897
Spesifikasi
| Color | White |
|---|---|
| Application | Roll, Brush, Spray |
| Dilution | 5-10% Water Clean |
| Dispersibility (m²/L/layer) | Brush 12-14 |
| Dry Hard (hour) | 2 |
| Dry Touch (minute) | 25 |
| Layer Interval (hour) | 1-2 |
| Non-Volatile | 58% b/b (Putih) |
| Solvent | Water |
| Specific Gravity | '1.35 (Putih) at 25°C |
| Texture | Matt |
| Thickness (micron) | 30 |
| Type Paint | Resin Styrene Acrylic |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
ZINCTIUM ALKALI RESISTING PRIMER adalah cat dasar khusus tembok Interior dan Exterior yang menggunakan
bahan dasar Styrene Acrylic, dan dikombinasikan dengan pigmen berkualitas. Produk ini sangat cocok
untuk diaplikasikan pada permukaan dinding tembok, batu bata, gypsum, panel GRC, kayu, triplek dan lain-lain.
bahan dasar Styrene Acrylic, dan dikombinasikan dengan pigmen berkualitas. Produk ini sangat cocok
untuk diaplikasikan pada permukaan dinding tembok, batu bata, gypsum, panel GRC, kayu, triplek dan lain-lain.
Peringatan
CatatanAngka diatas adalah standar untuk referensi. Hasil yang sesungguhnya dapat bervariasi tergantung dari kondisi
pengecatan (kondisi lingkungan, keahlian operator pengecatan, permukaan yang akan dicat dan lain sebagainya).
Daya tahan produk hanya dapat digaransi jika menggunakan dempul dan sealer yang dianjurkan dengan cara
aplikasi yang benar.
Informasi Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Kerja
- Jangan simpan produk pada tempat yang bertemperatur > 40°C. Pastikan kemasan selalu tertutup rapat.
- Jauhkan dari jangkauan anak-anak, makanan dan minuman.
- Jangan hirup uap/debu spray. Lakukan pengecatan pada ruangan yang berventilasi, jika apli kasi dilakukan
pada ruangan tertutup, gunakan alat sirkulasi udara. Untuk ruangan yang tertutup, harus m e nggunakan
masker.
a. Terhirup : Pindahkan korban ke udara terbuka.
b. Tertelan : Segera ke dokter/rumah sakit.
- Cegah kontak langsung dengan kulit dan mata. Gunakan pakaian yang sesuai seperti: over a ll, kacamata,
masker dan sarung tangan.
a. Terkena Mata : Bilas segera dengan air sebanyak mungkin selama ± 15 menit.
b. Terkena Kulit : Bersihkan dengan air dan sabun, bersihkan juga noda pada pakaian.
- Jangan buang kemasan kosong dan sisa cat ke tempat sampah atau saluran air. Buanglah ke tempat
pengolahan limbah.
Fitur
Cara Pemakaian : - Persiapan Permukaan : Bersihkan permukaan dari debu, minyak dan kotoran lainnya. Hindari pengecatan jika kadar alkali pada dinding di atas pH9 dan kadar kelembaban di atas 12% dengan protimeter dan atau diatas 6% dengan elcometer.
- Pelarut : Air.
- Pengenceran : 0 – 10% (kuas, roll); 30% (airless spray).
- Metode Aplikasi : Kuas, roll dan airless spray.
Aplikasi :
- Waktu kering akan terhambat pada temperatur udara yang rendah.
- Jangan aplikasikan cat pada kelembaban udara > 85% dan atau temperatur udara < 7°C.
- Semua peralatan sebaiknya langsung segera bersihkan dengan air setelah selesai digunakan.
- Jangan lakukan tinting dengan pigmen berbahan dasar minyak/thinner.
Waktu Kering (pada suhu 30°C).
- Kering Sentuh : 15menit-1jam.
- Kering Tekan : 1-2jam.
- Interval Pengecatan Selanjutnya : 2jam.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Zinctium%20Base%20Paint%20Proalkali%20(Cat%20Dasar)/oxP104883897-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
