DLAB Thermo Mixer with Heating

Sebelum PPN:
Rp53.999.900
Spesifikasi
Temperature RangeHeating: room temp. - 100 °C
Temperature Control Accuracy (°C)± 0.5
Mixing Frequency (rpm)200-1500
Mixing Orbit (mm)3
Adapter block materialAluminium
Dimension (W×D×H) (mm)200×235×120
Temperature Setting Range (°C)15-100
Voltage, Frequency100-240V,50/60Hz

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Function : Heating & mixing

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait