Fascolith Wall Paint 18L (Cat Tembok)
#Grup produk P104879256
Spesifikasi
| Size (L) | 18 |
|---|---|
| Specific Gravity (kg/L) | 1.3-1.4 |
| Interval Painting (hour) | ± 2 |
| Application | Brush, Roll |
| Dispersibility (m²/kg) | ± 5-6 |
| Dry Touch Time (hour) | ± 1 |
| Perfect Dry Time (hour) | ± 24 |
| Ratio (%) | 30-40 (Brush), 20-30 (Roll) |
| Solvent | Water Clean |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Fascolith adalah cat tembok dengan basis acrylic, yang mempunyai keunggulan tahan terhadap panas, tidak mudah mengelupas, sesuai untuk semua iklim. Dapat digunakan pada segala jenis permukaan tembok dan langit-langit. Menghasilkan permukaan yang halus dan rata sehingga hasil aplikasi tampak lebih anggun.
Tersedia dalam berbagai pilihan warna yang luas dan dengan komposisi warna yang anggun, memberikan keleluasaan dalam kombinasi warna. Fascolith khusus diciptakan untuk pribadi dengan selera dan kelas tersendiri, yang memiliki cita rasa tinggi terhadap keindahan.
Buktikan dan rasakan sentuhan lembutnya, disana akan anda temukan sebuah dimensi yang penuh dengan keindahan tata warna. Sebuah karya yang disajikan dengan penuh kebanggaan yang diciptakan sebagai wujud apresiasi terhadap keindahan, selamat datang di dunia penuh warna.
Tersedia dalam berbagai pilihan warna yang luas dan dengan komposisi warna yang anggun, memberikan keleluasaan dalam kombinasi warna. Fascolith khusus diciptakan untuk pribadi dengan selera dan kelas tersendiri, yang memiliki cita rasa tinggi terhadap keindahan.
Buktikan dan rasakan sentuhan lembutnya, disana akan anda temukan sebuah dimensi yang penuh dengan keindahan tata warna. Sebuah karya yang disajikan dengan penuh kebanggaan yang diciptakan sebagai wujud apresiasi terhadap keindahan, selamat datang di dunia penuh warna.
Fitur
Cara Pemakaian: - Bersihkan permukaan yang akan dicat.
- Encerkan cat dengan air bersih, aduk secara merata.
- Bila permukaan yang akan dicat tidak rata, gunakan plamir setipis mungkin untuk membentuk permukaan yang rata, haluskan dengan kertas gosok, lalu gunakan kuas atau roller.
- Bila permukaan dinding sudah rata, maka pemakaian plamir tidak diperlukan lagi.
- Untuk permukaan dinding beton dan dinding baru sebelum diplamir, gunakan Alkali Resistance guna mendapatkan hasil yang maksimal.
- Untuk permukan tembok lama, bersihkan semua bekas cat dan bagian yang terkelupas dengan menggunakan kapi atau kertas gosok.
- Waktu pengeringan antar satu lapisan dengan lapisan berikutnya adalah sekitar 1-2 jam.
- Ulangi pengecatan sampai didapatkan hasil yang merata seperti yang diinginkan.
Keunggulan dan Penggunaan:
Cat tembok Fascolith bisa diaplikasikan untuk dinding luar, kekilapan dan warnanya mampu bertahan terhadap sinar matahari dan air hujan. Fascolith juga digunakan pada pengecatan ruko/apartemen, dengan paduan warna yang pas akan meningkatkan performa bangunan.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/74P104879256-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
