Resvo Synthetic Paint 200cc (Cat Kayu dan Besi)
#Grup produk P104879177
Spesifikasi
| Size (cc) | 200 |
|---|---|
| Specific Gravity (kg/L) | 0.92 |
| Interval Painting (hour) | ± 2 |
| Application | Brush, Spray |
| Consistency (DPa) | 10-12 |
| Dispersibility (m²/kg) | 6 |
| Dry Touch Time (hour) | ± 1-2 |
| Perfect Dry Time (hour) | ± 18 |
| Ratio (%) | 5-10 (Brush), 20-30 (Spray) |
| Solvent | Thinner A Special |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Cat Sintetis Resvo
Resvo adalah cat sintetis dengan basis alkyd resin sangat cocok untuk melindungi dan memperindah warna permukaan barang–barang yang terbuat dari kayu maupun logam. Hasil riset laboratorium dan test lapangan selama bertahun–tahun telah memberikan penemuan formula yang tepat dan sesuai untuk iklim di Indonesia.
Resvo adalah cat sintetis dengan basis alkyd resin sangat cocok untuk melindungi dan memperindah warna permukaan barang–barang yang terbuat dari kayu maupun logam. Hasil riset laboratorium dan test lapangan selama bertahun–tahun telah memberikan penemuan formula yang tepat dan sesuai untuk iklim di Indonesia.
Fitur
Cara Pemakaian: - Persiapan permukaan media, bersihkan permukaan yang akan dicat dari kotoran dan debu.
- Untuk permukaan kayu, gunakan meni kayu sebagai dasar, kemudian lapisi dengan plamir, tunggu hingga kering.
- Amplas permukan kayu hingga plamir hanya menutup pori-pori kayu, selain menghaluskan fungsi meni untuk melindungi kayu terhadap serangga.
- Untuk permukaan logam, gunakan Zinc Chromate atau meni besi agar cat melekat sempurna dan permukaan lebih tahan terhadap karat.
- Encerkan cat dengan thinner Nitro secukupnya, aduk secara merata. Sesuaikan prosentase pengencerean dengan cara aplikasi yang akan digunakan (kuas atau sprayer). Dalam kondisi darurat bila tidak ada thinner Nitro, gunakan bensin atau minyak tanah sebagai pengencer.
- Tidak dianjurkan menggunakan thinner A sebagai pengencer, karena banyak produk yang ada di pasaran tidak memenuhi standard mutu yang baku.
- Bila persiapan permukaan sudah selesai, pengecatan tahap pertama bisa dimulai, tunggu hingga kering, lalu ulangi pengecatan hingga 3 lapis atau secukupnya untuk mendapat hasil yang sempurna.
Keunggulan dan Penggunaan:
Untuk memperindah sekaligus melindungi media yang dicat dari kerusakan, baik dari pengaruh dari luar maupun dari dalam seperti kelapukan pada kayu.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Resvo%20Synthetic%20Paint%20200cc%20(Cat%20Kayu%20dan%20Besi)/4xP104879177-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
