MixOne Outdoor Paint 0.9L (Cat Tembok)
#Grup produk P104879034
Spesifikasi
| Perfect Dry (minute) | 30-60 |
|---|---|
| Size (L) | 50 ± 2 |
| Acidity (pH) | 8.5 |
| Specific Gravity (kg/L) | 1.1 |
| Dilution (%) | Max. 30 |
| Dispersibility (m²/kg) | 4-6 |
| Interval Painting (hour) | 1-2 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Mix One diformulasikan secara optimal untuk memenuhi semua karakter cat yang diinginkan pemakai, karena Mix One bisa dicuci, warna cerah, tidak belang, kilap, tahan terhadap cuaca, tahan terhadap alkali semen dan tidak mudah kotor (dirt pick up). Dengan begitu banyak keunggulan, Mix One diperuntukkan untuk dinding luar yang masih baru. Selain untuk memperindah tampilan luar dari sebuah bangunan, Mix One juga difungsikan untuk menahan rembesan air hujan dari dinding luar ke dinding dalam. Mix One tidak menimbulkan pengapuran, karena tidak mengandung calcium dalam formulasinya.
Fitur
Keunggulan dan Penggunaan: - Bisa untuk semua media: Genteng & Seng, Dinding Exterior & Interior, Lantai & Paving, Kolam & Kamar Mandi.
- Koleksi warna lebih banyak.
- Bisa untuk pelapis anti bocor (water proofing).
- Anti noda (water repellent).
- Bisa dicuci, karena scrub > 2000 cycle.
- Tahan terhadap alkali dinding baru (bisa berfungsi sebagai cat dasar alkali resistance).
- Mengisi retak rambut pada dinding (elastisitas tinggi).
Cara Pemakaian:
- Untuk dinding baru, penggunaan plamir setipis mungkin untuk memperkecil resiko pengelupasan di kemudian hari.
- Untuk dinding lama, pastikan cat lama masih dalam kondisi bagus, tidak mengelupas dan tidak mengapur.
- Bersihkan permukaan dari kotoran, sisa-sisa cat lama, dan debu-debu sisa pengamplasan.
- Khusus untuk warna-warna cerah dan tua, disarankan untuk memberi lapisan awal (1x atau 2x lapis) dengan cat Mix One warna putih / abu-abu muda.
- Untuk menahan kebocoran pada aplikasi talang / dak cor / genteng wungwung, disarankan cat tidak diencerkan.
- Untuk perlindungan daya tahan dan daya tutup optimal, disarankan cat dienceri seminimal mungkin.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/0yP104879034-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
